MM EC.500B37R000-4T08 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de 4 Labios con Hélices de 30º y 45º y Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 5621331
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5621331
EAN / GTIN 7291075149395
Número del fabricante 5621331
Número L L24060 1015

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 0,488″
  • Características de la interfaz T08
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1/2″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,374″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 0,963″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Radio de punta (RE): 0″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.374″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 0.963″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra