EBSI-A-4 313-375-C313 IC900 4 aristas de corte, hélice de 30°, fresas de mango de metal duro con punta esférica corta

Número de artículo: 5620992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5620992
    EAN / GTIN 7291075004557
    Número del fabricante 5620992
    Número L L24180 1969

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de bola ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.313″ ,Diámetro de corte (DC) 0.313″ ,Equivalente en decimales 0.313″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.313″
    • Radio de punta (RE): 0.156″
    • Diámetro de corte (DC): 0.313″
    • Equivalente en decimales: 0.313″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/8″
    • Número de labios (NOF): 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
    • Longitud total (OAL): 2-1/2″
    • Tipo de mango: Round

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra