Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Equivalente en decimales 0.625″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Diámetro de corte (DC): 5/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Equivalente en decimales: 0.625″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
- Número de labios (NOF): 2
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0047 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0016 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 3-1/2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: Weldon