ECI-B-3 437-1.0-C437 IC900 3 filos, hélice 45°, longitud media, ranurar/taladrar Fresas de metal duro

Número de artículo: 5620806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5620806
EAN / GTIN 7291075119626
Número del fabricante 5620806
Número L L24180 2104

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.437″ ,Diámetro de corte (DC) 0.437″ ,Equivalente en decimales 0.437″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.437″
  • Diámetro de corte (DC): 0.437″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.437″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop