EB120A25-4C12 IC900 Fresas Metal Duro Integral Hemisféricas, 4 Labios, Hélice 30º. Longitud Media

Número de artículo: 5620762
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5620762
    EAN / GTIN 7291075000375
    Número del fabricante 5620762
    Número L L24180 2589

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Radio de punta (RE) 6 mm
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
    • Longitud total (OAL) 83 mm
    • Tipo de mango Round

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra