Tablero de herramientas vacío 987x493 mm

Número de artículo: 5617110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Bandeja portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5617110
    EAN / GTIN 4010886561713
    Número del fabricante 5617110
    Número L L60160 5199

    Descripción

    Descripción:

    De chapa de acero sólida de 1,5 mm de grosor, 4 bordes biselados
    Dimensiones: L 987 x AL 493 mm
    GEDORE azul

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 495 mm
    • Altura total [mm]: 16 mm
    • Longitud total [mm]: 985 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra