Escalera de plataforma de acceso unilateral con ruedas y asas Aluminio acanalado 6 peldaños

Número de artículo: 56106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Transitabilidad de un lado
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56106
EAN / GTIN 4031405561069
Número del fabricante 056106
Número L L90110 862

Descripción

Descripción:

  • Escaleras de plataforma de un solo lado hechas de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm y manijas para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3500 mm
  • Ancho del área base: 940 mm
  • Longitud del área base: 1750 mm
  • Altura: 2440 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1440 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 969 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra