{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 36 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 178 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero; Fundición; INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560930 36 | |
EAN / GTIN | 9003179082304 | |
Número del fabricante | 908230 |