Muela abrasiva de desbaste PREMIUM*** RONDELLER® 24

Número de artículo: 560910 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,16 € / Unidad
  • de 25Unidad
    4,30 € / Unidad
a petición
En stock
580 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero; Fundición; INOX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 24
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 115 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
    Optimizado para material de trabajo INOX; Acero; Fundición; INOX
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 560910 24
    EAN / GTIN 9003170570046
    Número del fabricante 57004

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    La muela abrasiva de desbaste patentada con alta flexibilidad, rectificado en frío, muy buena evacuación de viruta y suavidad de marcha, con emisión de ruidos reducida.
    • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
    • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
    • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
    • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

    Aplicación:

    Aplicación universal para acero, INOX (VA), fundición, metales no ferrosos y duroplásticos, en el rectificado de superficies y para el mecanizado de piezas de chapa y cordones de soldadura.