Llave de macho de roscar DIN 1814, ajustable Cuadrado exterior 4,0 - 9,0mm M4 - M12

Número de artículo: 56083106
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
    Tipo de producto Giramachos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56083106
    EAN / GTIN 4022668831068
    Número del fabricante 56083106
    Número L L60010 7442

    Descripción

    Descripción:

    • De zinc presofundido, con mordazas de sujeción endurecidas
    • Para herramientas de sujeción y sujeción con mangos cuadrados

    Característica:

    • Diámetro máx. (pulg.): 1/4 ″
    • Diámetro mín. (pulg.): 1/8 ″
    • para rosca: M4 - M12
    • Diámetro máx. (mm): 6,35 mm
    • Diámetro mín. (mm): 3,175 mm
    • Altura mm (h): 11 mm
    • Longitud [mm): 275 mm
    • No.: 83106
    • Cuadrado exterior [pulg.]: 4,0 - 9,0 mm
    • Peso: 280 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra