Juegos de machos HSS DIN 352 Bore D.12mm Agujero D.10,2mm

Número de artículo: 56080322
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56080322
EAN / GTIN 4022668803225
Número del fabricante 56080322
Número L L60010 7304

Descripción

Descripción:

  • Tres partes: Pre-, medio-, rebobinador
  • Rosca de control ISO métrica según DIN 13
  • Clase de tolerancia ISO 2
  • Para aceros fáciles de mecanizar de hasta 700 N / mm² de resistencia

Característica:

  • Diámetro nominal (M) en mm: 12 mm
  • Diámetro del orificio del núcleo: 10,2 mm
  • Peso: 104 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra