Juegos de machos HSS DIN 352 Bore D.8mm Agujero D.6,5mm

Número de artículo: 56080318
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56080318
EAN / GTIN 4022668803188
Número del fabricante 56080318
Número L L60010 7264

Descripción

Descripción:

  • Tres partes: Pre-, medio-, rebobinador
  • Rosca de control ISO métrica según DIN 13
  • Clase de tolerancia ISO 2
  • Para aceros fáciles de mecanizar de hasta 700 N / mm² de resistencia

Característica:

  • Diámetro nominal (M) en mm: 8 mm
  • Diámetro del orificio del núcleo: 6,5 mm
  • Peso: 37 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra