Estuche rígido 13-H3, completo, con paquete de herramientas de servicio eléctrico 13, 45 piezas

Número de artículo: 56077311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56077311
EAN / GTIN 4022668008699
Número del fabricante 56077311
Número L L60010 7353

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones internas: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Materiales de alta calidad y alta resistencia para el uso profesional diario
  • Marcos de aluminio extra fuertes para evitar torceduras y defectos tempranos
  • Pies de maleta muy duraderos, extra grandes y elásticos
  • Cierres estables para un funcionamiento correcto
  • Bloqueos de funcionamiento suave para evitar accesos no deseados
  • Bisagras sólidas para una larga vida útil
  • Mecanismo de apertura de servicio pesado para miles de aperturas lisas del maletero
  • Paneles de herramientas perfectamente integrados para evitar el deslizamiento y la sujeción
  • Tabique de piso flexible
  • 3 paneles de herramientas con 5 superficies de montaje para equipos eléctricos

Característica:

  • Volumen de llenado: 32 l
  • Número de herramientas: 45
  • Longitud interior: 180 mm
  • Altura mm (interior): 370 mm
  • Ancho interior: 480 mm
  • Altura mm (h): 430 mm
  • Longitud [mm): 510 mm
  • Peso: 13000 g
  • Peso kg: 12.600 kg
  • Anchura mm (b): 210 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra