Estuche rígido 11-H3, completo, con paquete de herramientas eléctricas 11, 33 piezas, 33 t

Número de artículo: 56077300
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56077300
EAN / GTIN 4022668008644
Número del fabricante 56077300
Número L L60010 7352

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones internas: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Materiales de alta calidad y alta resistencia para el uso profesional diario
  • Marcos de aluminio extra fuertes para evitar torceduras y defectos tempranos
  • Pies de maleta muy duraderos, extra grandes y elásticos
  • Cierres estables para un funcionamiento correcto
  • Bloqueos de funcionamiento suave para evitar accesos no deseados
  • Bisagras sólidas para una larga vida útil
  • Mecanismo de apertura de servicio pesado para miles de aperturas lisas del maletero
  • Paneles de herramientas perfectamente integrados para evitar el deslizamiento y la sujeción
  • Tabique de piso flexible
  • 3 paneles de herramientas con 5 superficies de montaje para equipos eléctricos

Característica:

  • Volumen de llenado: 32 l
  • Número de herramientas: 33
  • Longitud interior: 180 mm
  • Altura mm (interior): 370 mm
  • Ancho interior: 480 mm
  • Altura mm (h): 220 mm
  • Longitud [mm): 510 mm
  • Peso: 11500 g
  • Peso kg: 10.800 kg
  • Anchura mm (b): 430 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra