Bolsa textil 4-TXL, completa, con paquete de herramientas de calefacción sanitaria 4, 28 piezas, 28

Número de artículo: 56077150
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56077150
    EAN / GTIN 4022668013624
    Número del fabricante 56077150
    Número L L60010 8010

    Descripción

    Descripción:

    • An. 620 x Al. 290 x Pr. 310
    • Diseño de comerciante extremadamente durable!
    • Carril metálico continuo en la parte superior
    • Con asa de transporte de caucho de espuma
    • La bolsa se puede cerrar completamente con una bolsa de transporte
    • Correa ajustable para el hombro
    • Rieles deslizantes de plástico resistentes
    • Dentro de 18 bolsillos pequeños
    • En el interior también 13 bolsillos de tamaño mediano
    • Además, 5 bolsillos grandes en el interior
    • Exterior 2 bolsillos grandes con cerradura
    • En el exterior también 4 bolsillos muy grandes, con cerradura
    • Además, 2 grandes cierres de cierre por adherencia para fijar el nivel de burbuja, etc.

    Característica:

    • Número de herramientas: 28
    • Altura mm (interior): 290 mm
    • Longitud interior: 310 mm
    • Ancho interior: 620 mm
    • Altura mm (h): 295 mm
    • Longitud [mm): 635 mm
    • Peso: 11000 g
    • Peso kg: 12.500 kg
    • Anchura mm (b): 300 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra