Bolsa textil 3-TGU, completa, con paquete de herramientas de aprendiz de fontanería 3, 26 piezas, 26 t

Número de artículo: 56077100
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56077100
EAN / GTIN 4022668771005
Número del fabricante 56077100
Número L L60010 8051

Descripción

Descripción:

  • An. 440 x Al. 320 x Pr. 230
  • Diseño de comerciante extremadamente duradero con un piso de goma robusto, ideal para superficies húmedas!
  • Totalmente bloqueable con cremallera
  • Asa de transporte superior
  • Correa ajustable para el hombro
  • Exterior 9 bolsillos y 8 trabas
  • Dentro de 12 bolsillos

Característica:

  • Número de herramientas: 26
  • Longitud interior: 230 mm
  • Altura mm (interior): 320 mm
  • Ancho interior: 440 mm
  • Altura mm (h): 220 mm
  • Longitud [mm): 470 mm
  • Peso: 8000 g
  • Peso kg: 8.600 kg
  • Anchura mm (b): 215 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra