Bolsa de cuero 6-L2, completa, con paquete de herramientas de construcción sanitaria 6, 24 piezas, 24 piezas

Número de artículo: 56077080
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56077080
EAN / GTIN 4022668012634
Número del fabricante 56077080
Número L L60010 7981

Descripción

Descripción:

  • An. 450 x Al. 340 x Pr. 190 mm
  • Material: Cuero de vaca genuino
  • Paredes delanteras y traseras parcialmente abisagradas
  • Protección de borde de aluminio, bandeja inferior de chapa de acero galvanizado
  • Varios compartimentos grandes y pequeños y portaherramientas
  • Made in Germany

Característica:

  • Número de herramientas: 24
  • Longitud interior: 190 mm
  • Altura mm (interior): 340 mm
  • Ancho interior: 450 mm
  • Altura mm (h): 380 mm
  • Longitud [mm): 470 mm
  • Peso: 11200 g
  • Peso kg: 10.740 kg
  • Anchura mm (b): 210 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra