MM HCD.625-080-2T10 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios para Chaflanado, Avellanado y Punteado

Número de artículo: 5607707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5607707
    EAN / GTIN 7291075163810
    Número del fabricante 5607707
    Número L L24060 171

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 30.55 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
    • Diámetro de corte (DC) 2 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 15.9 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.2 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud funcional (LF) 18.8 mm
    • Longitud total (OAL) 30.55 mm
    • Ángulo del perfil (PRFA) 140 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 50 Degrees

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra