Bolsa de cuero 3-L3, completa, con paquete de herramientas de plomería para aprendices 3, 26 piezas, 26 piezas

Número de artículo: 56077065
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56077065
EAN / GTIN 4022668012603
Número del fabricante 56077065
Número L L60010 8024

Descripción

Descripción:

  • An. 420 x Al. 250 x Pr. 150 mm
  • Material: Cuero de vaca genuino
  • Pared frontal con bisagras
  • Protección de bordes de aluminio en todas partes
  • Bandeja de suelo de chapa de acero galvanizado
  • Varios portaherramientas
  • Made in Germany

Característica:

  • Número de herramientas: 26
  • Longitud interior: 150 mm
  • Altura mm (interior): 250 mm
  • Ancho interior: 420 mm
  • Altura mm (h): 195 mm
  • Longitud [mm): 435 mm
  • Peso: 9000 g
  • Peso kg: 10.000 kg
  • Anchura mm (b): 370 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra