MM TS077-N15A-4T05 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 5607343
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607343
EAN / GTIN 7291075158656
Número del fabricante 5607343
Número L L24060 603

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.2 mm, Diámetro de corte (DC) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 8.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 8.75 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra