MM ECD-16X90-2T10 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

Número de artículo: 5607254
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5607254
    EAN / GTIN 7291075326710
    Número del fabricante 5607254
    Número L L24060 137

    Descripción

    Descripción:

    Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm

    Característica:

    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
    • Longitud de corte 28 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra