MTH 45F R1.0 IC908 Plaquitas de Acabado con Filo de Corte Helicoidal Largo

Número de artículo: 5607194
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607194
EAN / GTIN 7291075229653
Número del fabricante 5607194
Número L L24290 224

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra