Estuche rígido H1K ″ Sanitario ″ con contorno de componentes, vacío, 480 x 370 x 180 mm

Número de artículo: 56070074
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56070074
EAN / GTIN 4022668008866
Número del fabricante 56070074

Descripción

Descripción:

  • Diseño interior con bolsillos y tablero de herramientas adicional
  • Carcasa fabricada con material ABS de alta resistencia a los impactos
  • Bastidor de aluminio robusto con protección de parachoques
  • 2 cerraduras de inclinación bloqueables y 1 cerradura de combinación de código seguro
  • Cubierta de bisagra y soporte de tapa de seguridad
  • La figura muestra un ejemplo de montaje: Código RS 70074 = caja vacía sin carga
  • 3 paneles de herramientas con 5 superficies de contorno de colocación para equipos sanitarios específicos

Característica:

  • Volumen de llenado: 32 l
  • Longitud interior: 180 mm
  • Altura mm (interior): 370 mm
  • Ancho interior: 480 mm
  • Altura mm (h): 225 mm
  • Peso kg: 6.500 kg
  • Anchura mm (b): 450 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra