Bolso de piel auténtica L3 (estuche de aprendiz), vacío, 420 x 150 x 250 mm

Número de artículo: 56070069
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56070069
    EAN / GTIN 4022668012566
    Número del fabricante 56070069
    Número L L60010 7620

    Descripción

    Descripción:

    • Material: Cuero de vaca genuino
    • Pared frontal con bisagras
    • Protección de bordes de aluminio en todas partes
    • Bandeja de suelo de chapa de acero galvanizado
    • Varios portaherramientas
    • Made in Germany
    • La figura muestra un ejemplo de montaje: Código RS 70069 = bolsillo vacío sin carga

    Característica:

    • Longitud interior: 150 mm
    • Altura mm (interior): 250 mm
    • Ancho interior: 420 mm
    • Altura mm (h): 300 mm
    • Longitud [mm): 440 mm
    • Peso: 3020 g
    • Anchura mm (b): 190 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra