Mochila para herramientas TRS de Polytex, vacía Interior L.210mm W.350mm H.420mm

Número de artículo: 56070030
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56070030
EAN / GTIN 4022668008835
Número del fabricante 56070030
Número L L60010 7649

Descripción

Descripción:

  • Diseño de comerciante extremadamente durable!
  • Mango superior ergonómico
  • Correas de hombro de mochila ajustables con bolsillo para teléfono móvil
  • Cinturón abdominal adicional (ajustable) para mayor comodidad
  • 2 bolsillos laterales, uno con cierre de cierre por adherencia
  • Mosquetón lateral
  • Bolsillo frontal inferior con cremallera para documentos con 2 bolsillos grandes y 4 bolsillos pequeños
  • Bolsillo frontal superior con cremallera para herramientas pequeñas con 10 trabillas de goma y 2 bolsillos
  • Interior del compartimento principal: Cajón grande para documentos con cierre de cremallera, Interior del compartimento principal: Cajón grande para documentos con cierre de cremallera, 2 cierres de cierre por adherencia para asegurar el portátil o la carpeta A4, área grande para herramientas plegables, área grande para herramientas plegables
  • En el área de herramientas desplegables: 16 bolsillos, 12 bucles de goma y un bolsillo para piezas pequeñas

Característica:

  • Longitud interior: 210 mm
  • Ancho interior: 350 mm
  • Altura mm (interior): 420 mm
  • Peso: 2637 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop