APKT 1003R8T-FF IC808 Plaquita para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 5606908
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606908
EAN / GTIN 7291075267785
Número del fabricante 5606908
Número L L23910 15

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra