MTECS 03016C6 56UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5606861
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5606861
    EAN / GTIN 7291075194210
    Número del fabricante 5606861
    Número L L24210 61

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 1.65 mm, Longitud total (OAL) 39 mm, Paso de rosca (TP) 0.454 mm, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Hilos por pulgada (TPI) 56 Threads/″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
    • Diámetro de corte (DC) 1.65 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud total (OAL) 39 mm
    • Tipo de mango Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Paso de rosca (TP) 0.454 mm
    • Tamaño de rosca 2
    • Hilos por pulgada (TPI) 56 Threads/″
    • Longitud utilizable (LU) 6.6 mm

    De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra