HM90 ADKT 1505PDR IC5400 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales para Mecánica General

Número de artículo: 5606658
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606658
EAN / GTIN 7291075171235
Número del fabricante 5606658
Número L L23910 337

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra