ADKT 1505PDTR-76 IC330 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales con Nervaduras, para Corte Interrumpido

Número de artículo: 5606589
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606589
EAN / GTIN 7291075038552
Número del fabricante 5606589
Número L L23910 231

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra