MM HCD200-060-2T12 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios para Chaflanado, Avellanado y Punteado

Número de artículo: 5606496
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5606496
    EAN / GTIN 7291075163780
    Número del fabricante 5606496
    Número L L24060 709

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diámetro de corte (DC) 2.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 18.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 38.5 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
    • Diámetro de corte (DC) 2.5 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 18.2 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud funcional (LF) 24.7 mm
    • Longitud total (OAL) 38.5 mm
    • Ángulo del perfil (PRFA) 140 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 60 Degrees

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra