• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ONHU 050500-PL IC330 Plaquitas Octogonales de Doble Cara con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 5606446
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 800 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606446
EAN / GTIN 7291075257335
Número del fabricante 5606446
Número L L23910 4

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.08 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5.08 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra