S845 SNHU 1305ANR-PL IC330 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 5606444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606444
EAN / GTIN 7291075257151
Número del fabricante 5606444
Número L L23910 9

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra