MM HC100C10R0.4-2T06 IC903 Cabezas Intercambiables de Fresado/Ranurado/Taladrado de Metal Duro Integral de 2 Labios, Hélice 10º

Número de artículo: 5606436
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606436
EAN / GTIN 7291075169812
Número del fabricante 5606436
Número L L24060 625

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 19 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 10 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 12.35 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 19 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra