MTECS 06049C16 20UNJ IC908 Fresas Integrales Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscas Interiores UNJ

Número de artículo: 5606418
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5606418
    EAN / GTIN 7291075263268
    Número del fabricante 5606418
    Número L L24210 520

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4.9 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 1.27 mm, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Diámetro de corte (DC) 4.9 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud total (OAL) 58 mm
    • Tipo de mango Round
    • Thread Form Type (THFT) NJ60
    • Paso de rosca (TP) 1.27 mm
    • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″
    • Longitud utilizable (LU) 16 mm

    De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra