H600 WXCU 080612HP IC330 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

Número de artículo: 5606361
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606361
EAN / GTIN 7291075237009
Número del fabricante 5606361
Número L L23970 484

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 8.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.86 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra