S845 SNHU 1305AN-N-W IC808 Plaquitas de Doble Cara con Geometría Wiper con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 5606300
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
Precio para 10 Unidad: 280,00 €
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606300
Copiar
EAN / GTIN 7291075274097
Copiar
Número del fabricante 5606300
Copiar
Número L L23910 846
Copiar

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra