Sierras de corona D.73mm 6 TPI

Número de artículo: 56061073
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56061073
    EAN / GTIN 4022668610731
    Número del fabricante 56061073
    Número L L60010 7711

    Descripción

    Descripción:

    • Paso de dientes constante con 6 dientes / pulgada
    • Gran profundidad de corte de 41 mm
    • Ideal para cortar materiales finos
    • Excelente rendimiento de corte en láminas de hierro, cobre y metales no ferrosos / aluminio y hierro fundido
    • Buen rendimiento de corte en maderas duras y blandas, plásticos, paneles Rigips®y otros materiales de construcción
    • Crea cortes finos y suaves
    • Muy baja tendencia a quedar atrapado en superficies o láminas irregulares

    Característica:

    • Dientes por pulgada: 6
    • Diámetro (mm): 73 mm
    • Peso: 203 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra