Sierras de corona D.38mm 6 TPI

Número de artículo: 56061038
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56061038
EAN / GTIN 4022668610380
Número del fabricante 56061038
Número L L60010 7302

Descripción

Descripción:

  • Paso de dientes constante con 6 dientes / pulgada
  • Gran profundidad de corte de 41 mm
  • Ideal para cortar materiales finos
  • Excelente rendimiento de corte en láminas de hierro, cobre y metales no ferrosos / aluminio y hierro fundido
  • Buen rendimiento de corte en maderas duras y blandas, plásticos, paneles Rigips®y otros materiales de construcción
  • Crea cortes finos y suaves
  • Muy baja tendencia a quedar atrapado en superficies o láminas irregulares

Característica:

  • Dientes por pulgada: 6
  • Diámetro (mm): 38 mm
  • Peso: 90 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra