Hoja de sierra alternativa bimetálica HM-HSS, fundición profesional D12, 210 mm

Número de artículo: 56060043
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56060043
EAN / GTIN 4022668600435
Número del fabricante 56060043
Número L L60010 7972

Descripción

Descripción:

  • Paquete de 2 hojas de sierra para productos de hierro fundido (SML), cerámica y GRP
  • Grano HM
  • Máx. 1.800 carreras/minuto
  • Calidad y resistencia al desgaste “Made in Germany”

Característica:

  • Altura de la cuchilla mm: 19 mm
  • Densidad de dientes: 19 TPI
  • Espesor de la hoja: 0,9 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 48 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra