Hoja de sierra de sable bimetálica HSS, ondulada, 180 mm

Número de artículo: 56060023
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56060023
EAN / GTIN 4022668600237
Número del fabricante 56060023
Número L L60010 8086

Descripción

Descripción:

  • Paquete de 5 hojas de sierra para acero / VA (2,5 – 3 mm) , metal no ferroso
  • Altura de la hoja 19 mm y grosor de la hoja 0,9 mm
  • Cuando se utiliza en acero inoxidable, se debe utilizar un refrigerante
  • Calidad y resistencia al desgaste “Made in Germany”

Característica:

  • Densidad de dientes: 14 TPI
  • Altura de la cuchilla mm: 19 mm
  • Espesor de la hoja: 0,9 mm
  • Longitud [mm): 250 mm
  • Peso: 100 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra