Hoja de sierra metálica doble de acero de tungsteno 24TPI L.300mm

Número de artículo: 56060022
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
Número de artículo 56060022
EAN / GTIN 4022668600220
Número del fabricante 56060022
Número L L60010 7433

Descripción

Descripción:

  • Hecho de acero de tungsteno
  • Sección transversal

Característica:

  • Densidad de dientes: 24 TPI
  • Altura de la cuchilla mm: 25 mm
  • Espesor de la hoja: 0,8 mm
  • Longitud [mm): 315 mm
  • adecuado para no.: 60002
  • Peso: 45 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra