Arco de sierra para metal, 300 mm

Número de artículo: 56060012
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
Tipo de producto Arco de sierra para metal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56060012
EAN / GTIN 4022668014263
Número del fabricante 56060012
Número L L60010 7053

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo de la base fabricado en aluminio fundido a presión
  • Portacuchillas con pasadores cautivos fijos
  • Empuñadura de pistola 2K
  • Tense la hoja girando la perilla en la manija
  • Protección antideslizante Soft Touch
  • Dos gamas de sujeción para sujeción recta y para sujeción de la hoja de sierra en 40°

Característica:

  • Densidad de dientes: 24 TPI
  • Longitud [mm): 402 mm
  • Peso: 650 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra