RCCT 1206MO IC928 Plaquitas Redondas de Fresado con Desprendimiento Positivo

Número de artículo: 5605794
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605794
EAN / GTIN 7291075229523
Número del fabricante 5605794
Número L L23970 406

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra