MM HRF120-2T08 IC903 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral Hemisféricas, de 2 Labios

Número de artículo: 5605541
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605541
EAN / GTIN 7291075228526
Número del fabricante 5605541
Número L L24060 24

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 11.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 23.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 15.3 mm
  • Longitud total (OAL) 23.25 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra