MM FF100R1.5-L12-2T06 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 2 Labios FEEDMILL para Fresado con Avances Muy Rápidos y Pequeñas Profundidades de Corte

Número de artículo: 5605166
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605166
EAN / GTIN 7291075170979
Número del fabricante 5605166
Número L L24060 707

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 19.15 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 12.5 mm
  • fz(max) 0.6 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 19.15 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 97 Degrees

De la misma serie "MULTIFEEDMASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra