MTECB 0250C04 28UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5605112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605112
EAN / GTIN 7291075198218
Número del fabricante 5605112
Número L L24210 147

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.197″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.197″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.44″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Hilos por pulgada (TPI): 28 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop