• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTECB 0750F16 2.0ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5605110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605110
EAN / GTIN 7291075447392
Número del fabricante 5605110
Número L L24210 141

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.747″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.747″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.61″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 2 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos