MTECB 08076C10 27NPTF IC908 Fresas para roscar de metal duro integral con agujeros de refrigeración interna, para roscado interior y exterior de perfiles NPTF

Número de artículo: 5605087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605087
EAN / GTIN 7291075198096
Número del fabricante 5605087
Número L L24210 571

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.6 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Hilos por pulgada (TPI) 27 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Hilos por pulgada (TPI) 27 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra