MTECB 1616D38 11W IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna para Roscado Interior o Exterior de Perfiles BSF/BSP

Número de artículo: 5605077
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605077
EAN / GTIN 7291075198133
Número del fabricante 5605077
Número L L24210 552

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Longitud total (OAL) 105 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 38.1 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 105 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra