Descripción:
Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5.6 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 1.411 mm, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 5.6 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX) 14.8 mm
- Número de labios (NOF) 3
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
- Longitud total (OAL) 58 mm
- Tipo de mango Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Paso de rosca (TP) 1.411 mm
- Tamaño de rosca 5/16
- Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″